Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grün
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grün
Artikel-Nr.:
     467-#DURA257905
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257905
EAN/GTIN:
     4005546267944
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen und Innentaschen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Abheftbar durch Zukauf des Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 • Verdeckung der Heftmechanik durch Zukauf der Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2579
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 4 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAPLUS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,44*
1 Tag
108
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,61*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6172*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,05*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,16*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.