Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, gelb
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA250004
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     250004
EAN/GTIN:
     4005546200859
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Stabiler Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel. Mit Beschriftungsfenster und Innentasche. • Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel als Sichtschutz auf Unterlagen • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm auf der Vorderseite • Innentasche auf der Rückseite für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2500
Außenmaße (B x H):
245 mm x 310 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, schnellhefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 1,97*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,16*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,5648*
€ 2,224*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,05*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.