Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, rot
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, rot
Artikel-Nr.:
     690-551415015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257903
EAN/GTIN:
     4005546267920
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen und Innentaschen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Abheftbar durch Zukauf des Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 • Verdeckung der Heftmechanik durch Zukauf der Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2579
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 4 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAPLUS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
332
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,58*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0676*
€ 1,6072*
1 Tag
138
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,62*
9 Tage
332
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,05*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,13*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.