Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, schwarz
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, schwarz
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, schwarz
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, schwarz
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, schwarz
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-550132023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     250001
EAN/GTIN:
     4005546200828
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Stabiler Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel. Mit Beschriftungsfenster und Innentasche. • Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel als Sichtschutz auf Unterlagen • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm auf der Vorderseite • Innentasche auf der Rückseite für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2500
Außenmaße (B x H):
245 mm x 310 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,15*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,5648*
€ 2,224*
9 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,45*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,48*
€ 2,57*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,51*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,99*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,36*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,69*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 1,00*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.