Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Abhefthülle

  Abhefthülle  (536 Angebote unter 30.765.201 Artikeln)Zum Expertenwissen

Prospekthülle von Soennecken
Stärke / Dicke der Folie
Oberflächenbeschaffenheit
€ 3,09*
 Paket 
Prospekthülle von Leitz
Folienstärke
€ 0,132*
 Stück 
Prospekthülle von Veloflex
Größenformat
€ 10,81*
 Paket 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abhefthülle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abhefthülle
^

Prospekthüllen – Perfekte Ablage für Ihre Dokumente

Sie möchten wichtige Dokumente wegheften, ohne sie vorher zu lochen oder etwas aufbewahren, ohne dass das Blatt geknickt oder schmutzig wird? Dann verwenden Sie am besten eine Prospekthülle und stecken die Schriftstücke einfach hinein. So haben Sie Ihr Problem schnell und einfach gelöst.
Prospekthüllen werden aus transparenter Polypropylen-Folie gefertigt und haben meistens nur oben eine Öffnung. Sie haben auch die Möglichkeit, Hüllen mit der Öffnung oben und links oder oben und rechts zu verwenden. Vorteilhaft ist dabei das schnellere Einstecken der Dokumente, zum Nachteil könnte es werden, dass die Dokumente herausrutschen, wenn sie nicht richtig eingesteckt wurden.
Weiterhin gibt es zwei Ausprägungen der Folienstruktur - glatt und genarbt bzw. geprägt. Welche der beiden Varianten Sie wählen, liegt in Ihrem Ermessen, da es keine nennenswerten Vor- oder Nachteile der jeweiligen Ausführung gibt.

Die Lochung macht den Unterschied

Im Gegensatz zu Sichthüllen und Aktenhüllen haben Prospekthüllen einen gelochten Rand, so dass Sie Ihre Unterlagen schnell und bequem wegheften können. Eine Universal- bzw. Multilochung der Hülle garantiert ein Abheften in fast alle Ordner oder Ringbücher. Die Inhalte lassen sich bequem entnehmen oder hinzufügen und sind praktisch zu archivieren. Ein zusätzlich verstärkter Lochrand verhindert, dass die Lochung durch stetiges Ein- und Ausheften reißt.

Verschiedene Folienstärken

Neben den diversen Größen, die sich anhand der DIN-Formate orientieren, existieren Prospekthüllen auch in vielen Stärken. Je stärker die Prospekthüllen sind, desto stabiler liegen die Blätter. Als Standard im Büro sind heute Prospekthüllen mit 60 µm oder 0,06 mm zu finden. Ist das Folienmaterial dünner besteht die Gefahr, dass die Folie schnell einreißt.

Besondere Prospekthüllen

Selbst bei Prospekthüllen gibt es außergewöhnliche Varianten, zum Beispiel mit farbigen Rändern, welche eine übersichtliche Ablage ermöglichen oder auch mit Reißverschluss, so dass auch Kleinutensilien wie Büroklammern, Notizen nicht verloren gehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.