Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-250006
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     250006
EAN/GTIN:
     4005546200873
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Stabiler Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel. Mit Beschriftungsfenster und Innentasche. • Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel als Sichtschutz auf Unterlagen • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm auf der Vorderseite • Innentasche auf der Rückseite für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2500
Außenmaße (B x H):
245 mm x 310 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, schnellhefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,378*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,51*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,99*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,36*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,69*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 1,00*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.