Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hefter
>
Angebotshefter
>
Artikel
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, farbig sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-551415099
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
257900
EAN/GTIN:
4005546225586
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen und Innentaschen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Abheftbar durch Zukauf des Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 • Verdeckung der Heftmechanik durch Zukauf der Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2579
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 4 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAPLUS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Mappen & Hefter
>
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
,
Schnellhefter
,
Klarsichthefter
,
Sicht-Hefter
,
Sichthefter
,
durable schnellhefter a4 hartfolie
,
angebotshefter durable
,
angebotshefter din a4
,
schnellhefter
,
angebotshefter
,
präsentationshefter
,
kunststoffhefter
,
plastikhefter
,
sichthefter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,50*
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 1,62*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0924*
€ 1,7532*
Lager 467
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 37,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE ABDECKSCHIENEN, weiss
Durable
292402
€ 12,15*
Zubehör
DURABLE ABHEFTSCHIEBER, weiss
Durable
299602
€ 0,23888*
Zubehör
DURABLE HÄNGESCHIENE, vernickelt
Durable
153126
€ 0,6492*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLE A4 MAXI, Btl. à 5 Stk., transparent
Durable
266719
€ 7,36*
Zubehör
DURABLE Prospekthülle DIN A4 aus PP, glasklar
Durable
267719
€ 5,39*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 100 Stück, transparent
Durable
268319
€ 8,85*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 50 Stück, transparent
Durable
268219
€ 5,45*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen 60my, Pckg. à 100 Stk., transparent
Durable
265819
€ 7,18*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
266319
€ 1,05*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
266219
€ 1,34*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
265619
€ 0,95*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
267119
€ 5,00*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
265919
€ 3,64*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
267219
€ 4,34*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
267619
€ 9,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.