Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, weiss
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, weiss
Artikel-Nr.:
     388-41892E-25
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257902
EAN/GTIN:
     4005546267913
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen und Innentaschen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Abheftbar durch Zukauf des Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 • Verdeckung der Heftmechanik durch Zukauf der Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2579
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 4 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAPLUS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6172*
2 Tage
158
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,62*
1 Tag
155
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,63*
9 Tage
155
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6172*
€ 1,92447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4472*
€ 1,72217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3876*
€ 1,65124
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3176*
€ 1,56794
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0576*
€ 1,25854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,12*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,15*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.