Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, schwarz
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-125012490
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257901
EAN/GTIN:
     4005546267906
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen und Innentaschen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Abheftbar durch Zukauf des Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 • Verdeckung der Heftmechanik durch Zukauf der Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2579
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 4 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAPLUS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
173
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,60*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6072*
2 Tage
176
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,61*
10 Tage
176
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,10*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,16*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.