Leitz Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit Universal-Lochung. Dokumenten...
Prospekthüllen zur sauberen und ordentlichen Aufbewahrung Ihrer Unterlagen. Format: A4 für Formate: 210 x 297 mm oben offen Oberfläche genarbt für DIN A4 mit Universallochung mit Lochrandverstärkun...
Leitz Prospekthülle Recycle. klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produ...
Leitz Prospekthülle, oben und Lochseite offen, mit durchgehend gelochtem Oberteil, stabil und reissfest, mit Greifausschnitt links oben, mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke, genarbt, mit 4...
Leitz Prospekthülle, oben und Lochseite offen, mit Papiereinlage, stabil und reissfest, mit Greifausschnitt links oben, mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke, dokumentenecht, genarbt, mit 4-...
Leitz Prospekthülle oben und Lochseite offen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und Lochseite o...
Esselte Prospekthülle 100% recycelt A4. Umweltfreundlich. Aus 100% recycleder PP-Folie (Industrieabfälle/Reststoffe oder Produktionsreste, extern von UL getestet), zu 100% recycelbar. Säurefreies M...
Hochwertige Prospekthülle für Unterlagen, die häufig aktualisiert werden. Hoher Bedienkomfort durch zwei offene Seiten und Greifausschnitt links oben. Langlebigkeit durch Einreißschutz für besonder...
Format: A4 aus Polypropylen-Folie in genarbt/transparent praktische Ablage ungelochter Unterlagen dokumentenecht und antistatisch mit seitlichem, weissem Verstärkungsstreifen verschiedene DIN Forma...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in...
Esselte Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit Universal-Lochung. Mit vers...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in...
Packung mit 100 Stück Prospekthüllen gelocht aus genarbtem PP 50µ, für Format DIN A4 Kristall Gelochte Prospekthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM large...
Leitz Prospekthülle Extrastark, oben offen, mit Papiereinlage, stabil und reissfest, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Hergestellt in Frankreich, eignet sich diese gelochte Zeigetasche A4 perfekt für den täglichen Gebrauch. Seine genarbte Oberfläche ist dokumentenecht und blendfrei. Die Zeigetasche ist farblos und ...
Dokumentenechte Prospekthülle in Premiumqualität. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Premiumqualität, 80 mµ • Mit Lochrandverstärkung •...
Leitz Prospekthülle Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 100% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Prod...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in...
Dokumentenechte Prospekthülle in Premiumqualität. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Premiumqualität, 80 mµ • Mit Lochrandverstärkung •...
Leitz Prospekthülle Recycle. Klimaneutral. Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste; extern geprüft und von UL zertifiziert). Lan...