Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-250002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     250002
EAN/GTIN:
     4005546200835
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Stabiler Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel. Mit Beschriftungsfenster und Innentasche. • Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel als Sichtschutz auf Unterlagen • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm auf der Vorderseite • Innentasche auf der Rückseite für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2500
Außenmaße (B x H):
245 mm x 310 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, angebotshefter durable, angebotshefter weiß, angebotshefter din a4, schnellhefter, angebotshefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,8356*
€ 2,18436
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 1,7388*
€ 2,06917
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3988*
€ 1,66457
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
€ 0,6492*
Zubehör
Durable
266719
€ 7,36*
Zubehör
Durable
267719
€ 5,39*
Zubehör
Durable
268319
€ 8,85*
Zubehör
Durable
268219
€ 5,45*
Zubehör
Durable
265819
€ 7,18*
Zubehör
Durable
265619
€ 0,95*
Zubehör
Durable
266319
€ 1,05*
Zubehör
Durable
266219
€ 1,34*
Zubehör
Durable
267119
€ 5,00*
Zubehör
Durable
265919
€ 3,64*
Zubehör
Durable
267219
€ 4,34*
Zubehör
Durable
267619
€ 9,77*
Zubehör
Durable
265019
€ 1,75*
Zubehör
Durable
265119
€ 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.