Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-267119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     267119
EAN/GTIN:
     4005546203256
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Innenmaß: DIN A3, quer gefalzt auf DIN A4 hoch • Außenmaß: 305 x 440 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2671
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A3
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
420 mm x 297 mm
Materialstärke:
60 my
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
€ 2,98*
Zubehör
Durable
258901
€ 3,49*
Zubehör
Durable
258902
€ 3,53*
Zubehör
Durable
257906
€ 1,58*
Zubehör
Durable
257907
€ 1,6832*
Zubehör
Durable
257900
€ 1,50*
Zubehör
Durable
257904
€ 1,6932*
Zubehör
Durable
257910
€ 1,64*
Zubehör
Durable
257905
€ 1,65*
Zubehör
Durable
257903
€ 1,59*
Zubehör
Durable
257901
€ 1,67*
Zubehör
Durable
257902
€ 1,63*
Zubehör
Durable
250006
€ 1,94*
Zubehör
Durable
250004
€ 2,00*
Zubehör
Durable
250003
€ 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.