Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, schwarz
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, schwarz
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, schwarz
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-258901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     258901
EAN/GTIN:
     4005546270388
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen, Innentaschen und Abheftschieber. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Optional abheftbar in Ordnern und Ringbüchern durch herausziehbaren Abheftschieber • Verdeckung der Heftmechanik durch enthaltene Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2589
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 18 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DE LUXE
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,07*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,11*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.