Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-258907
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     258907
EAN/GTIN:
     4005546215600
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen, Innentaschen und Abheftschieber. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Optional abheftbar in Ordnern und Ringbüchern durch herausziehbaren Abheftschieber • Verdeckung der Heftmechanik durch enthaltene Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2589
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 18 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DE LUXE
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,98*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
€ 12,15*
Zubehör
Durable
153126
€ 0,6492*
Zubehör
Durable
266719
€ 7,36*
Zubehör
Durable
267719
€ 5,39*
Zubehör
Durable
268319
€ 8,85*
Zubehör
Durable
268219
€ 5,45*
Zubehör
Durable
265819
€ 7,18*
Zubehör
Durable
266319
€ 1,05*
Zubehör
Durable
266219
€ 1,34*
Zubehör
Durable
265619
€ 0,95*
Zubehör
Durable
267119
€ 5,00*
Zubehör
Durable
265919
€ 3,64*
Zubehör
Durable
267219
€ 4,34*
Zubehör
Durable
267619
€ 9,77*
Zubehör
Durable
265019
€ 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.