Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897354100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700008401
EAN/GTIN:
     7318080008407
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700008
Außenmaße (B x H x L/T):
247 mm x 1080 mm x 100 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
247 mm x 1080 mm x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, dokumentenhalter, durable prospektständer, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,61*
€ 26,56*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,14*
€ 27,42*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,24*
€ 27,44*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,70*
€ 28,09*
9 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,21*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,12*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,36*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,73*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,64*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,06*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,83*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,49*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,13*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,64*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,29*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.