Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-123215903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     857819
EAN/GTIN:
     4005546803401
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus einer Schale, 2 Trägerelementen und einer Frontplatte. Beliebig als Wand- oder Tischaufsteller einsetzbar • Perfekt für die Bereitstellung von Informationen am Empfang, in Ausstellungsräumen oder Wartebereichen. • Füllvermögen 24 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Maße Stand: 242 x 291 x 162 mm (B x H x T) • Maße Wand: 242 x 300 x 152 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8578
Außenmaße (B x H x L/T):
242 mm x 291 mm x 162 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
COMBIBOXX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
242 mm x 291 mm x 24 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischaufsteller a4 acryl, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, combiboxx, flyerbox, flyerdisplay, flyer dispenser, flyerhalter, flyerhalterung, flyerständer, flyer aufsteller, flyer spender, flyer zubehör, flyer wandhalter, flyer tischhalter, flyer tischaufsteller, prospektdisplay, prospekt dispenser, prospekthalter, prospektspender, prospekt aufsteller, prospekt wandhalter, prospekt tischaufsteller, prospekt display, prospekt zubehör, prospektspendersystem, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 10,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,97*
€ 10,51*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,05*
€ 10,61*
10 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,23*
€ 10,84*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,34*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
857919
€ 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.