Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-861319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     861319
EAN/GTIN:
     4005546803463
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Bestehend aus einer A4 Schale und vier 1/3 A4 Schalen, einem Adaptersteg zur Kombination sowie zwei Frontplatten. Ideal für die gemeinsame Präsentation von A4 Prospekten mit Flyern • Beliebig als Wand-Prospekthalter oder Tischaufsteller nutzbar • Füllvermögen 24 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Erweiterbar durch COMBIBOXX A4 EXTENSION • Maße Stand: 242 x 291 x 229 mm (B x H x T) • Maße Wand: 242 x 445 x 150 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8613
Außenmaße (B x H x L/T):
242 mm x 291 mm x 229 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
1/3 A4, A6, A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
COMBIBOXX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
242 mm x 291 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 5 fächer, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, combiboxx, flyerbox, flyerdisplay, flyer dispenser, flyerhalter, flyerhalterung, flyerständer, flyer aufsteller, flyer spender, flyer zubehör, flyer wandhalter, flyer tischhalter, flyer tischaufsteller, prospektdisplay, prospekt dispenser, prospekthalter, prospektspender, prospekt aufsteller, prospekt wandhalter, prospekt tischaufsteller, prospekt display, prospekt zubehör, prospektspendersystem, informationssystem, präsentationssystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
858019
ab € 15,10*
Zubehör
Durable
857919
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.