Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu ein...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Ideal für die Information am Empfang...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu ein...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu ein...
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit...
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 12 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 12 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Prospekthalter A4 mit 3 Fächern, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus 3 Schalen, 2 Trägere...
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Be...
Einfach gelöst: Informationen und Angebote mit Prospektspendern präsentieren
Mithilfe der DURABLE Prospektständer und Prospekthalter können Sie Ihren Kunden wichtige Informationen bestens aushändigen. Insbesondere die Tischspender sind durch ihre Mobilität jederzeit flexibel einsetzbar. Dank des zeitlosen Designs lassen sich die Prospekthalter in jedes mögliche
Arbeitsumfeld integrieren. Aus der Vielzahl der Designs und Varianten als Prospektspender oder Informationsträger im A3, A4, A5 oder A6 Hoch- oder Querformat findet sich für jeden Einsatzzweck das passende Produkt.
DURABLE unterstützt mit intelligenten Lösungen das erfolgreiche Arbeiten in der Welt von heute und morgen. Wir verfügen über eine 100-jährige Kompetenz in professionellen Präsentations- und Organisationskonzepten, die weltweit in verschiedensten Berufsfeldern zum Einsatz kommen.
Besuchen Sie uns in der DURABLE®-MARKENWELT.