Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1709781400 Herst.-Nr.: 1709781400 EAN/GTIN: 7318089781400 |
| |
|
| | |
| Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 12 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 12 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1709781 | Außenmaße (B x H x L/T): | 348 mm x 1045 mm x 95 mm | Farbe: | Transparent | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 24 mm | Ausrichtung: | quer | Serie: | FLEXIBOXX | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 348 mm x 1045 mm x 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter a4 hoch 12 fächer glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 37,23* | € 48,36* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 37,26* | € 48,55* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 38,33* | € 49,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 41,12* | € 53,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 41,38* | € 53,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|