Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1709781060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709781060
EAN/GTIN:
     7318089781066
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 12 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 12 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709781
Außenmaße (B x H x L/T):
348 mm x 1045 mm x 95 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
24 mm
Ausrichtung:
quer
Serie:
FLEXIBOXX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
348 mm x 1045 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 schwarz 12 fächer a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,37*
€ 49,68*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,39*
€ 49,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 38,68*
€ 51,63*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,18*
€ 54,91*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,35*
€ 55,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,23*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.