Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4 QUERFORMAT, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4 QUERFORMAT, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4 QUERFORMAT, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4 QUERFORMAT, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-1709785400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709785400
EAN/GTIN:
     7318089785408
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709785
Außenmaße (B x H x L/T):
348 mm x 620 mm x 95 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
24 mm
Ausrichtung:
quer
Serie:
FLEXIBOXX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
348 mm x 620 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 6 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,10*
Ähnlich
Durable
1709785010
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.