Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, weiss
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, weiss
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, weiss
Artikel-Nr.:
     690-897363000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709763010
EAN/GTIN:
     7318089763017
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 12 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 12 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709763
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 1115 mm x 135 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
24 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIBOXX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
240 mm x 1115 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 durable, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 36,62*
€ 49,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,08*
€ 49,99*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,54*
€ 51,74*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,80*
€ 56,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,50*
€ 57,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,52*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.