Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1700008401 Herst.-Nr.: 1700008401 EAN/GTIN: 7318080008407 |
| |
|
| | |
| - Prospektspenderset FLEXIPLUS 6 A4
- Werkstoff: Polystyrol
- Anzahl der Fächer:6
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H x T): 247 x 1080 x 100 mm
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 247 mm | Bruttogewicht: | 1.715 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A4 | Höhe: | 1080 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,57* | € 26,27* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,58* | € 26,28* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 20,00* | € 26,78* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,37* | € 28,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,54* | € 30,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|