Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897108100 Herst.-Nr.: 858019 EAN/GTIN: 4005546803425 |
| |
|
| | |
| Prospekthalter A4 mit 3 Fächern, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus 3 Schalen, 2 Trägerelementen und einer Frontplatte. Beliebig als Wand- oder Tischaufsteller einsetzbar • Perfekt für die Bereitstellung von Informationen am Empfang, in Ausstellungsräumen oder Wartebereichen. • Füllvermögen 24 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Maße Stand: 242 x 291 x 217 mm (B x H x T) • Maße Wand: 242 x 445 x 152 mm (B x H x T) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8580 | Außenmaße (B x H x L/T): | 242 mm x 291 mm x 217 mm | Farbe: | Transparent | Für Formate: | A4 | Ausrichtung: | hoch | Serie: | COMBIBOXX® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 242 mm x 291 mm x 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable wandprospekthalter transparent, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, combiboxx, flyerbox, flyerdisplay, flyer dispenser, flyerhalter, flyerhalterung, flyerständer, flyer aufsteller, flyer spender, flyer zubehör, flyer wandhalter, flyer tischhalter, flyer tischaufsteller, prospektdisplay, prospekt dispenser, prospekthalter, prospektspender, prospekt aufsteller, prospekt wandhalter, prospekt tischaufsteller, prospekt display, prospekt zubehör, prospektspendersystem, informationssystem, präsentationssystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,09* | € 21,84* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,25* | € 22,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,99* | € 22,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 16,85* | € 24,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,23* | € 25,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|