| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-1709763400 Herst.-Nr.: 1709763400 EAN/GTIN: 7318089763406 |
| |
|
| | |
| Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 12 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 12 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1709763 | Außenmaße (B x H x L/T): | 240 mm x 1115 mm x 135 mm | Farbe: | Transparent | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 24 mm | Ausrichtung: | hoch | Serie: | FLEXIBOXX | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 240 mm x 1115 mm x 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner |
| | |
| |