Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTSPENDER, 150 x 227 x 85 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 150 x 227 x 85 mm, transparent
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 150 x 227 x 85 mm, transparent
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 150 x 227 x 85 mm, transparent
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 150 x 227 x 85 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-859519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     859519
EAN/GTIN:
     4005546810706
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekt Aufsteller für Informationen im A5 Format. • Prospekt Aufsteller für Informationen im A5 Format • Stabil und glasklar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8595
Außenmaße (B x H x L/T):
150 mm x 227 mm x 85 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Füllmenge:
80 mm
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
150 mm x 227 mm x 75 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, prospektspender, tisch-aufsteller, prospekt aufsteller, thekenaufsteller, prospektständer, prospektständer tisch, prospekthalter tisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,01*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
€ 10,34*
Ähnlich
Durable
858019
€ 22,38*
Ähnlich
Durable
858619
€ 31,56*
Ähnlich
Durable
861319
€ 27,99*
Ähnlich
Durable
859419
€ 13,24*
Ähnlich
Durable
1709781060
€ 49,66*
Ähnlich
Durable
1709781400
€ 49,71*
Ähnlich
Durable
1709781010
€ 51,39*
Ähnlich
Durable
1709763060
€ 48,50*
Ähnlich
Durable
1709763400
€ 46,58*
Ähnlich
Durable
1709763010
€ 50,50*
Ähnlich
Durable
1709785060
€ 30,84*
Ähnlich
Durable
1709785400
€ 30,37*
Ähnlich
Durable
1709785010
€ 30,98*
Ähnlich
Durable
1709760060
€ 28,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.