Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA859419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     859419
EAN/GTIN:
     4005546889009
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekt Aufsteller für Informationen im A4 Format. • Prospekt Aufsteller für Informationen im A4 Format • Stabil und glasklar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8594
Außenmaße (B x H x L/T):
212 mm x 306 mm x 125 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
120 mm
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
212 mm x 306 mm x 115 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, prospektspender, tisch-aufsteller, prospekt aufsteller, thekenaufsteller, prospektständer, prospektständer tisch, prospekthalter tisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 12,80*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 13,20*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,71*
€ 14,85*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,90*
€ 16,84*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,77*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859519
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.