Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-42580016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42580016
EAN/GTIN:
     4002432120864
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Durchmesser des Rings:
25
Höhe:
314
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Breite:
257
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Farbe:
gelb
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,05*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,05*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.