Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA® mehrfach, 4 kfm. Heftungen, Tasche, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-19830000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19830000
EAN/GTIN:
     4002432303861
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Mehrfachhängehefter ALPHA®, für 4 kaufmännische Heftungen (1 Heftfalz und 3 Trennblätter), mit Dehntasche am Rückdeckel. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Art der Heftung:
4 x kaufmännische Heftung
Farbe:
braun
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Heftfalz, 3 Trennblätter und Dehntasche am Rückendeckel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,62*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,16*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,77*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,11*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,63*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,83*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,35*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.