Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6724013
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1310
EAN/GTIN:
     8719214470449
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das Club 3D Premium High Speed HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres HDMI 2.0 fähigen Gaming PC oder Laptop mit einem (Ultra) High Definition Monitor oder anderen Produkten mit HDMI 2.0 Unterstützung. Es unterstützt komplett die 'Premium High Speed HDMI mit Ethernet' Spezifikation und stellt sicher, dass Video bis zu 4K UHD 3840x2160p bei 60Hz wiedergegeben wird, sowie Audio und Daten Streams. Das Kabel kombiniert die unvergleichliche Signalqualität und die einfache Nutzung von HDMI Verbindungen mit der Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Home Entertainment Netzwerken. Es beinhaltet einen dedizierten Datenkanal im HDMI Link, der Netzwerkeinsatz bis zu 100 Mbps möglich macht. Dies ist die ideale Lösung für zukunftssicheres HDMI 4K UHD Gaming und Video.
Club 3D - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
3D über HDMI
Länge
3 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, EMI
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2070
ab € 18,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-1080
ab € 24,03*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 23,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-1001
ab € 13,35*
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,53*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,60*
Zubehör
Club 3D
CAA-DMD>HFD3
ab € 4,80*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 33,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,14*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-1390
ab € 128,80*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-HMD>DFD
ab € 5,96*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 155,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.