Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CubiQ CS1784A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3634093
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1784A
EAN/GTIN:
     4710423777095
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der USB-KVMP -Switch für DVI-Grafik (Dual Link) CS1784A schlägt eine moderne Richtung hinsichtlich KVM-Switch-Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 2-Port-KVM-Switches mit denen eines 2-Port-USB-Hubs und stellt gleichzeitig eine Schnittstelle zur DVI-Bild- und Tonübertragung zur Verfügung. Weiterhin ist das Gerät mit modernster Technik bestückt, darunter nVidia 3D Vision ready mit 120 Hz, Kompatibilität für Spieltastaturen sowie die Portumschaltung per Mausklick - alles ausgerichtet für maximale Flexibilität, Komfort und Effizienz.
ATEN CubiQ CS1784A - KVM-/Audio-Switch - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Max Auflösung
2560 x 1600
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
0.93 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x DVI-I (dual link) ¦ 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B ¦ 4 x DVI-I (dual link) ¦ 4 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,01*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 340,81*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,22*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.438,72*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.532,64*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.453,01*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 27,97*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 67,19*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,19*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,61*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 112,95*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 40,66*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,17*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.438,41*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.185,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.