Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3086631
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1308
EAN/GTIN:
     4710423775916
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1308 - KVM-/USB-Switch - 8 x KVM / USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
8 x KVM / USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DDC-2B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
Enthaltene Kabel
1 x Fernsteuerungskabel ¦ 1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
43.3 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur / Video / Maus (KVM): 8 x 15-polig SPHD ¦ 1 x RJ-11 Management ¦ Tastatur / Maus / Video / USB: 1 x 18-polig SPHD
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,30*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,82*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,30*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.457,52*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.537,37*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.460,66*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,81*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,66*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,56*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,97*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,80*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,35*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 308,05*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 368,52*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.