Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7D02U Video- / USB- / Audio-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1797386
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02U
EAN/GTIN:
     4710423773530
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 1.8m
ATEN 2L-7D02U - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB, mini-phone stereo 3.5 mm, DVI-D (M) zu mini-phone stereo 3.5 mm, USB Typ B, DVI-D (M) - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich ¦ Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich ¦ Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1762A
ab € 87,44*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1764A
ab € 124,41*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,80*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,66*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 325,63*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 363,63*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 112,68*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 260,20*
Zubehör
Aten
CE610
ab € 679,74*
Zubehör
Aten
CE680
ab € 973,46*
Zubehör
Aten
CE690
ab € 1.303,40*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.652,98*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 1.971,56*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.356,51*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.702,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.