Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender mit Internetzugang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-93144525
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE6940AIT-AX-G
EAN/GTIN:
4710469340369
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Die KE6940AiT sind leistungsstarke IP-basierte Sender, die bei Verwendung mit Empfängern (z.B. KE6940AR) den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglichen. Das Setup ermöglicht den erweiterten Fernzugriff auf Computersysteme über USB-Konsolen (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über das Intranet und Internet, so dass Benutzer das Computersystem in sicheren und temperaturgesteuerten Umgebungen aufstellen können, die vom Arbeitsplatz des Benutzers isoliert sein können.
1x KE6940AiT DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender mit Internetzugang
1x 0AD8-8012-33MG Netzteil
1x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1x LIN5-35W1-W11G KVM Kabel (DVI-D, USB, Audio; 1,8m/6ft)
1x LIN5-26W1-W11G DVI-D Kabel 1,8 m
1x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1x KC06-0040-200G Montageset
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2550 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
PC Audio-Eingang
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
18.36 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-I
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-I
Anzahl der Display unterstützt
2
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DVI
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Gewicht
2000 g
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
163.3 mm
Tiefe des Senders
215 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1180 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.872,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,71*
€ 2.228,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,04*
€ 2.219,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,34*
€ 2.142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,18*
€ 2.088,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.699,52*
€ 2.022,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP
Aten
KE6920R-AX-G
€ 1.428,53*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
€ 1.593,14*
Zubehör
ATEN 2L-7DX2U Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A DVI-I + 3.5mm + USB Type-B Schwarz, Grün, Pink
Aten
2L-7DX2U
€ 37,46*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
Aten
KE6940AR-AX-G
€ 1.425,18*
Zubehör
ATEN KE6910R KVM-Extender Receiver
Aten
KE6910R
€ 1.513,40*
Zubehör
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
Aten
KE6912R
€ 1.605,58*
Zubehör
ATEN KE8950R-AX-E KVM-Extender Receiver
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.376,04*
Zubehör
ATEN KE8952R-AX-G KVM-Extender Receiver
Aten
KE8952R-AX-G
€ 1.601,02*
Zubehör
ATEN KE9950R KVM-Extender Receiver
Aten
KE9950R
€ 1.602,15*
Zubehör
ATEN KE9952R KVM-Extender Receiver
Aten
KE9952R
€ 1.671,29*
Zubehör
ATEN Kit zur Rackmontage einer-Einheit
Aten
2X-031G
€ 22,28*
Zubehör
ATEN Kit zur Rackmontage von zwei Einheiten
Aten
2X-021G
€ 50,47*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02U
€ 16,52*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03U
€ 20,93*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 5 m
Aten
2L-7D05U
€ 36,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.