Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Port KVM USB-DVI-Audio-USB 2.0 Hub inkl. Kabelset 2x 1.2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
ATEN 2-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
ATEN 2-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
ATEN 2-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
Artikel-Nr.:
     C1752-CS-1762A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CS-1762A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Portauswahl via Hotkeys, Select Taste oder Mouse Mouse- und Tastaturanschluss via USB Im Lieferumfang: 2/4 x Kabelsatz, 1x Netzteil
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 2 port, kvm kabel, aten kvm kabel, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE620
ab € 518,61*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,93*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.