Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN 8-Port-USB-DVI/Audio-KVM-Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647730
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1768-AT-G
EAN/GTIN:
4710423774438
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für DVI-Grafik CS1768 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor (DVI-I und VGA) und USB-Maus aus zu steuern.
Er kann auf maximal drei Ebenen kaskadiert werden - Dadurch ist eine Kaskadenschaltung von maximal 73 CS1768s-Einheiten möglich - dies ergibt bis zu 512 Computer - die alle von einer einzigen Konsole aus gesteuert werden können - ideale Voraussetzungen für die Verwaltung von IT-Anwendungen auf industrieller Ebene.
1x CS1768 8-Port-KVM-Switch mit USB für DVI-Grafik mit Kit für Rackmontage
2x 2L-7D02U KVM-Kabels mit USB- und DVI-D-Steckern
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Benutzerhandbuch
1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
4070 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
161.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3610 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.53 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
10
Anzahl der Mikrofoneingänge
10
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 402,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,13*
€ 478,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,28*
€ 471,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2L-5502UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-5502UP
€ 30,00*
Zubehör
ATEN 2L5003P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 3 m
Aten
2L-5003P/C
€ 18,73*
Zubehör
ATEN 2L5005P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 5 m
Aten
2L-5005P/C
€ 25,41*
Zubehör
ATEN 2L5503UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
Aten
2L-5503UP
€ 33,33*
Zubehör
ATEN 2L5506UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 6 m
Aten
2L-5506UP
€ 27,32*
Zubehör
ATEN 30ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-1010P
€ 63,13*
Zubehör
ATEN AT-2L5002P/C
Aten
2L-5002P/C
€ 13,50*
Zubehör
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE350
€ 283,78*
Zubehör
ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL6700MW-AT-XG-2XK06GG
€ 980,70*
Zubehör
ATEN PS/2 KVM Cable, 20m Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
2L-1020P/C
€ 115,61*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02U
€ 16,52*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03U
€ 20,93*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 5 m
Aten
2L-7D05U
€ 36,20*
Zubehör
ATEN USB-DVI-I-Single-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02UI
€ 28,84*
Zubehör
ATEN USB-DVI-I-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03UI
€ 45,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.