Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-5202U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1758170
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5202U
EAN/GTIN:
     4710423772557
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN 2L-5202U - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - USB, HD-15 (VGA) (M) zu USB, HD-15 (VGA) (M) - 1.8 m - für KVM on the NET CS1708, CS1716; Master View max CS-1716; MasterView USB KVM Switch CS-1708
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ 4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ 4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN KVM on the NET CS1708i, CS1716i ¦ ATEN Master View max CS-1716 ¦ ATEN MasterView USB KVM Switch CS-1708
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,605* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.816,04*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5708M
ab € 606,19*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,89*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 33,10*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,04*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,66*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 597,93*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,30*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,97*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,82*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,81*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,56*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,24*
Zubehör
Aten
CS1742-AT
ab € 138,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.