Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ENCO Netzstoff schwarz klappbar hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-810030
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     810030
EAN/GTIN:
     4064323000051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ENCO - Der nahezu praktischste Stuhl der Bürowelt!
Ausklappen, Platz nehmen, einklappen - der ENCO ist nahezu der praktischste Stuhl unter den Bürostühlen und bietet genau das, worauf es ankommt. Leistungsstärke, Stil und clevere Funktionen. Besonderes Highlight ist die innovative Rückenlehnen-Konstruktion. So lässt sich die Rückenlehne durch beidseitig platzierte Druckknöpfe um ganze 90° einklappen und somit bei Nichtgebrauch platzsparend unter dem Schreibtisch verstauen. Eine Wippmechanik gehört ebenso zum Standard sowie eine Lordosenstütze und eine angenehm straffe Sitzpolsterung. Lassen Sie sich vom innovativen Konzept des ENCO begeistern und genießen Sie besten Sitzkomfort.
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff mit integrierter Lordosenstütze. Fest verankert aber dennoch weich und biegsam konstruiert gibt die Lordosenstütze Wirbelsäule und Bandscheiben jederzeit einen optimalen Support
  • Innovative Rückenlehnen-Klappfunktion: Ausgelöst durch beidseitig platzierte Druckknöpfe lässt sich die Rückenlehne um 90° einklappen. So kann der Drehstuhl bei Nichtgebrauch platzsparend unter dem Schreibtisch verstaut werden
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 64,5 x 57 x 62 cm
  • Armlehnen in modernem Design
  • Bequeme Sitzfläche mit angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, arretierbar
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
97.0 cm | 108.0 cm
Höhe bis:
108.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
108.0 x 57.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
10.6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
18
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 172,57*
€ 2,95*
ab € 153,52*
€ 194,27*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 169,93*
€ 210,25*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 41,98*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,30*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,37*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.