Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 30 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729425
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729425
EAN/GTIN:
     4064323020042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ARTON 30 - Stilsicher, elegant und zeitlos zugleich!
Der ARTON 30 überzeugt mit zeitloser Eleganz und einer einwandfreien Verarbeitungsqualität. Der pflegeleichte Kunstlederbezug ist angenehm straff gespannt und wurde an der Rückenlehne mit einer speziellen Steppung versehen, die dem Modell das gewisse Etwas verleiht. Eine komfortable Wippmechanik sowie höhenverstellbare Armlehnen gehören zur Standardausstattung des ARTON 30.
  • Eleganter Chefsessel aus Kunstleder
  • Rückenlehne ergonomisch ausgeformt mit optisch ansprechender Quersteppung
  • Angenehm straffe Sitzpolsterung
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
115.0 cm | 125.0 cm
Höhe bis:
125.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
125.0 x 72.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
11.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,93*
€ 155,61*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 159,71*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,45*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,34*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,54*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,62*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.