Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL G 600 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-724000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     724000
EAN/GTIN:
     4251084639020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
XXL G 600 - XXL-Stuhl in bester Ausstattung und Verarbeitung
Insbesondere große oder schwere Menschen haben häufig Probleme den passenden Bürostuhl zu finden, denn die meisten Schreibtischstühle sind nicht auf ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten. Doch was tun wenn das nicht ausreicht und man ein paar Pfunde mehr hat oder groß gewachsen ist? Kein Problem, denn unser XXL G 600 füllt diese Lücke. Er bietet ausreichend Platz ohne dabei auf Komfort und wertige Materialien zu verzichten. Die angenehme Polsterung lässt einen über viele Stunden hinweg bequem sitzen. Die ergonomisch geformte Rückenlehne unterstützt die richtige Sitzhaltung und so sind Sie auch nach einem langen Arbeitstag noch ausgeruht und fit.
  • Edles Design durch abgesteppte Nähte
  • Hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • Bezug aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunstleder
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Armlehnen mit Softpad-Auflagen in Kunstlederbezug
  • Die Kniewippmechanik lässt sich individuell an das eigene Körpergewicht anpassen und sorgt so für den optimalen Gegendruck beim entspannten Zurücklehnen. Sie lässt sich in mehreren Schritten arretieren
  • Formschönes und stabiles verchromtes Stahlfußkreuz
  • Belastbar bis 150 kg
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
75 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
131 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
49 cm
Abmessungen (H x B x T):
131 x 60 x 49 cm
Produktgewicht:
22.6 kg
Weitere Suchbegriffe: chefsessel schwarz kunstleder, arbeitssessel, chefsessel schwarz, 24h stuhl, xxl stuhl, mehrschichtbetrieb, 150kg, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,09*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,21*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,35*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.