Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II WORK Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-714601
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     714601
EAN/GTIN:
     4251084667849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGO LINE II WORK - Entspannt sitzen durch organisches Design
Der ERGO LINE II WORK ist ein professioneller Counter- und Kassenstuhl, der sich in jedem anspruchsvollen Arbeitsumfeld bewährt. Die menschliche Wirbelsäule dient als Vorbild für den Aufbau der ergonomischen Rückenlehne. Durch die innovative Konstruktion aus einzelnen, flexiblen Rippen passt sich die Rückenlehne aktiv jeder Bewegung des Oberkörpers an und unterstützt auf diese Weise sämtliche Bereiche der Wirbelsäule. Im unteren Bereich sorgt das robuste Fußgestell aus poliertem Aluminium für eine hohe Standsicherheit. Der höhenverstellbare Fußring dient als praktische Aufstiegshilfe und Fußablage und bietet im professionellen Einsatz optimalen Halt. Egal, ob Sie eine hohe oder niedrige Arbeitsposition wählen – der ERGO LINE II WORK ermöglicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Sitzpositionen und lässt sich jederzeit auf Ihre persönlichen Wünsche einstellen.
  • Synchronmechanik, die sich automatisch an das Gewicht des Nutzers anpasst
  • Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Sitztiefenverstellung für die ideale Anpassung an Körpergröße und -proportionen
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen
  • Der Fußring aus verchromtem Stahl dient als komfortable Fußablage und lässt sich individuell in der Höhe verstellen.
  • Fußkreuz aus poliertem Aluminium, Unterseite schwarz lackiert
  • Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
54 cm
Sitzhöhe bis:
71 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
45 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
131.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 62.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
19.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
28
Frei Haus
ab € 307,17*
€ 373,40*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 406,17*
€ 486,28*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,37*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,50*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,35*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,25*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,58*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.