Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT XXL schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-702300
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     702300
EAN/GTIN:
     4251084668358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ZENIT XXL – Ein Stuhl für besondere Anforderungen
Der ZENIT XXL ist ein langlebiger, ergonomischer Bürostuhl, der ganz besonderen Anforderungen gerecht wird. Die stabile Konstruktion dieses XXL-Drehstuhls gewährleistet durch massive und verstärkte Bauelemente ein sicheres Sitzen auch bei hoher Belastung. Vor allem bei dauernden Belastungen wie z. B. Schichtbetrieben oder bei häufig wechselnden Sitzpositionen ist dieser Bürostuhl genau der richtige Begleiter. Dank der hochwertigen Synchronmechanik, bei welcher die Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne unabhängig voneinander eingestellt werden kann, passt sich der Stuhl den Bewegungen und den Konturen jedes Nutzers an und unterstützt eine körpergerechte Haltung. Die ergonomisch vorgeformte Polsterung, der besonders langlebige Bezugsstoff und die vielen individuellen Einstellmöglichkeiten werden Ihnen im täglichen Dauer-Einsatz lange Sitz-Freude bereiten. Mit dem ZENIT XXL wird die Arbeit zum echten Vergnügen.
  • Für dieses Modell wurden besonders hochwertige Komponenten verwendet, um einen maximalen Komfort auch bei höherer Last zu gewährleisten. Die Abmessungen des Stuhls sind großzügig bemessen und sorgen für ein ausgesprochen bequemes Sitzgefühl
  • Hochwertige Synchronmechanik, die sich individuell an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt
  • Ergonomische Rückenlehne mit verstellbarer Neigung
  • Ergonomischer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
  • Verstellbare Sitzneigung
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflagen
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ungebremste Multifunktionsrollen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
54 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
62 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
119.0 cm
Breite:
76.0 cm
Tiefe:
69.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
119.0 x 76.0 x 69.0 cm
Produktgewicht:
25.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,29*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 308,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 372,04*
€ 442,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 367,33*
€ 437,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 347,42*
€ 413,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 337,48*
€ 401,60
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 308,29*
€ 366,87
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,95*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.