Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PLUS I Stoff beige hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670976
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670976
EAN/GTIN:
     4251084675929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SARANTO PLUS I – Der Bürostuhl mit dem gewissen Extra
Das trendige Design des Bürostuhls SARANTO PLUS I fällt auf und wirkt einladend. Klare Linien, die hohe Rückenlehne und die soliden Armlehnen vervollständigen den klassischen Look. Ein besonderer Blickfang sind die eleganten Ziernähte in Sitzfläche und Rückenlehne. Der abriebfeste Stoffbezug sorgt in Kombination mit der angenehm dicken Polsterung für besten Komfort. Dieser erhöht sich noch durch die Wippmechanik, die entspanntes Zurücklehnen erlaubt. Das elegante Fußkreuz aus poliertem Aluminium sorgt dabei für ausreichend Stabilität.
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehregler unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen
  • Der Stuhl ist mit robustem Stoff bezogen, der angenehm straff gespannt ist. Das verwendete Material ist abriebfest und äußerst pflegeleicht
  • Die formschönen Armlehnen passen hervorragend zum Retro-Look und sorgen für zusätzlichen Komfort. Der Stoffbezug der Armlehnen ist abnehmbar
  • Robustes Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Beige
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
121.0 cm | 131.0 cm
Höhe bis:
131.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
67.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 56.0 x 67.0 cm
Produktgewicht:
15.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,73*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,87*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,53*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,53*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,75*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,59*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.