Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-668700
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     668700
EAN/GTIN:
     4260182535493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chefsessel EMBASSY 200 - edler Stuhl zum Schnäppchenpreis!
Dieser Stuhl besticht durch die Verbindung von ergonomischem Sitzen, moderner Technik und edlem Design. Mit individuellen Einstellmöglichkeiten und schlichtem, aber edlem Design wird Ihr Arbeitsplatz zum Wohlfühlplatz.
  • Edles Design durch abgesteppte Nähte
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Gepolsterte, höhenverstellbare Armlehnen für optimalen Sitzkomfort
  • Weich gepolsterte, große Sitzfläche
  • Hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • Durch die große Sitzfläche und die hohe Rückenlehne auch geeignet für große Personen
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
53 cm
Sitztiefe:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
125
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
131.0 cm
Breite:
63.0 cm
Tiefe:
53.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 63.0 x 53.0 cm
Produktgewicht:
25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
34
Frei Haus
ab € 184,06*
€ 229,44*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 256,11*
€ 311,21*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
650410
ab € 92,57*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,09*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,21*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.