Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VEMONA 20 PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660940
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660940
EAN/GTIN:
     4260354054005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VEMONA 20 - Schlichtes Designerstück in Kunstleder
Das Design unseres VEMONA 20 könnte direkt aus der Feder eines italienischen Designers stammen. Die Formgebung überzeugt durch klare Linienführung und verspielte Details wie die abgesteppte Polsterung. Dieses Modell ist mit einer hochwertigen Wippmechanik ausgestattet, die sich stufenlos an Ihr Gewicht anpassen lässt. Das für den Bezug verwendete Kunstleder ist strapazierfähig und lässt sich kinderleicht sauber halten.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Hochwertige Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Hohe Rückenlehne
  • Aufwendig abgesteppter Kunstlederbezug
  • Elegant geschwungene Armlehnen
  • Hochwertiges verchromtes Stahl-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
62 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
117 cm
Breite:
54 cm
Tiefe:
43 cm
Abmessungen (H x B x T):
117 x 54 x 43 cm
Produktgewicht:
13.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
16
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 309,74*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 280,15*
€ 341,70*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,45*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,34*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,18*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,16*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.