Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ENZA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660550
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660550
EAN/GTIN:
     4251084664411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ENZA – Ein Hauch von Sportlichkeit
Sie suchen eine sportliche Alternative zum klassischen Bürostuhl? Dann ist der ENZA genau das richtige für Sie! Im sportlichen Look liefert der schnittige Chefsessel ein wahres Rennwagen-Feeling. Die ausgeformten Wangen an Rückenlehne und Sitzfläche runden die sportive Optik gekonnt ab und garantieren einen festen Halt. Zusätzlichen Komfort bietet das magnetische Nackenkissen, welches für gesundes und bequemes Sitzen während der Büroarbeit sorgt. Starten Sie jetzt mit dem ENZA durch und setzen Sie sportive Akzente in Ihrem Arbeitszimmer.
  • Knie-Wippmechanik zum entspannten Zurücklehnen - fördert die optimale Blutzirkulation und Entlastung der Oberschenkel
  • Alle, die es ein bisschen komfortabler mögen, können es sich mit Hilfe des mitgelieferten Nackenkissens noch ein wenig bequemer machen. Die praktisch eingebauten Magnete gewährleisten eine korrekte und variable Befestigung am Stuhl. So bleibt das Kissen zuverlässig an Ort und Stelle.
  • Die Armlehnen mit Softpad-Auflage passen hervorragend zum sportiven Erscheinungsbild und sorgen für zusätzlichen Komfort.
  • Das formschöne, verchromte Fußkreuz aus robustem Aluminium bietet jederzeit einen sicheren Stand.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 136 cm; Breite (gesamt): 67 cm; Tiefe (gesamt): 60 cm; Sitzhöhe: 45 - 53 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 42 / 50 cm; Sitztiefe (nutzbar): 48 cm; Rückenlehnenhöhe: 83 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 16 cm; Fußkreuzdurchmesser: 66 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollendurchmesser: 50 mm; Stiftdurchmesser: 11 mm. *Alle Maßangaben in unbelastetem Zustand.
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
83 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
136.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
136.0 x 67.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
21.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
5
Frei Haus
ab € 354,26*
€ 426,82*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 397,20*
€ 479,87*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,82*
€ 507,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,79*
€ 455,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,37*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.