Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640521
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640521
EAN/GTIN:
     4064323000341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SENATOR - Das Herzstück jedes Businessbereichs
Der SENATOR wird hohen Ansprüchen im Büroalltag an Funktionalität und Ästhetik jederzeit gerecht, berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse seiner Nutzer und wird so zum konfigurierbaren Vielseitigkeitskünstler in jedem Businessbereich. Ausgerüstet mit verstellbaren 3D-Armlehnen, Synchronmechanik, Lordosenstütze, Sitzneige- und Sitztiefenverstellung erweist sich dieser Drehstuhl als flexibel anpassbare Sitzgelegenheit. In schlichtem Schwarz und aus hochwertigen Materialien gefertigt, hat er Potenzial, das Herzstück jedes Büros zu werden.
  • Ergonomische Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze. Durch die "Plug and Play" Funktion kann die Lordosenstütze bei Nichtgebrauch ganz einfach entfernt werden. So können Sie selbst entscheiden, wann Sie Unterstützung benötigen
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 9-fach höhenverstellbar, winkel- und tiefenverstellbar
  • Sitzfläche und Rückenlehne sind angenehm breit und damit auch für größere Personen gut geeignet
  • Bequeme Sitzfläche mit angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug
  • Die Sitzfläche kann auf Wunsch leicht nach vorne geneigt (3°) werden. Dadurch wird Ihr Becken leicht nach vorne gekippt, was die Wirbelsäulenaufrichtung fördert
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, mit großem Öffnungswinkel von Sitz- und Rückenlehne
  • Innovation: Die Sitztiefe lässt sich über einen separaten Hebel unter der Sitzfläche so leicht anpassen wie nie zuvor. Ideal für lange Beine!
  • Gestell sowie Fußkreuz aus hochwertigem und robustem Kunststoff
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
52 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Armlehnenhöhe bis:
30 cm
Belastbar bis:
130
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
100.0 cm | 111.0 cm
Höhe bis:
111.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
111.0 x 68.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
15.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,63*
€ 273,77*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 278,90*
€ 336,63*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,23*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,95*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.