Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl IKAST I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640519
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640519
EAN/GTIN:
     4251084696702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
IKAST I - Edles Design, wertige Materialien und höchste ergonomische Ansprüche
Für alle, die auf stilvolle Bürostühle genauso viel Wert legen wie auf guten Sitzkomfort. Ein echtes Highlight ist der stylishe Rahmen aus robustem Kunststoff, der die Rückenlehne verstärkt. Die zahlreichen Komfortfunktionen, wie die ergonomische Polsterung garantieren gesunden Sitzkomfort über einen langen Zeitraum. Mit dem IKAST I macht Arbeiten Spaß!
  • Die Rückenlehne mit stylischem Kunststoffrahmen ist durchgehend mit Netz bespannt. Das Mesh-Gewebe sorgt für eine ideale Luftzirkulation am Rücken. Lordosen- und Kopfstütze unterstützen zusätzlich den Wirbelsäulenbereich beim richtigen Sitzen
  • Höhenverstellbare Kopfstütze mit komfortabler Polsterung
  • Lendenwirbelstütze, tiefen- und neigungsverstellbar
  • 3D Armlehnen: 10-fach höhenverstellbar, winkel- und tiefenverstellbar
  • Die Sitztiefe lässt sich individuell an den Nutzer anpassen. Mit einem Griff unter den Sitz kann das Sitzpolster einige Zentimeter nach vorn bzw. hinten geschoben werden und trägt so zum bequemen Sitzgefühl bei
  • Durch die Synchronmechanik lassen sich Sitz und Rückenlehne in einem definierten Verhältnis synchron zueinander bewegen. So wird der Rücken entlastet und Fehlhaltungen werden korrigiert
  • Automatische Gewichtserkennung: die Mechanik passt sich dem Körpergewicht an
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
45 cm
Sitztiefe bis:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
25 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Armlehnenhöhe bis:
29 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
120.0 cm | 136.0 cm
Höhe bis:
136.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
136.0 x 68.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
16.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,48*
€ 483,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,80*
€ 478,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,23*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,95*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.