Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue 8.9cm (3.5") 2TB SATA3 7200 256MB WD20EZBX intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Blue 8.9cm (3.5") 2TB SATA3 7200 256MB WD20EZBX intern
WD Blue 8.9cm (3.5") 2TB SATA3 7200 256MB WD20EZBX intern
Artikel-Nr.:
     832-376533
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD20EZBX
EAN/GTIN:
     0718037877501
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie die PC-Leistung Verpassen Sie Ihrem PC neuen Schub, indem Sie eine WD Blue-Festplatte mit einer SSD kombinieren. So erhalten Sie maximale Zugriffsgeschwindigkeit und gleichzeitig bis zu 6 TB Speicherapazität. Optionen Anzeigen Planen für die Zukunft Verbesserte Technologien haben größeren Speicherbedarf. Digitalkameras , die Videos mit Ultra-HD bei einer Auflösung von 4K und 30 Einzelbildern pro Sekunde aufnehmen, erfordern eine Menge Speicherplatz. Mit einer 6-TB-Festplatte sind diese Datenmengen ein Klacks. Vertrauen Sie auf WD Die legendär zuverlässigen WD Blue-Laufwerke sind für ein langes Festplattenleben konstruiert, gebaut und getestet und haben zwei Jahre Garantie. Einfache Datensicherung, Schnelles Upgrade Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern. Technologie Zum Schutz Ihrer Daten Die NoTouch-Rampenladetechnologie parkt den Schreib-/Lesekopf zum Schutz Ihrer Daten an sicherer Position außerhalb der Festplattenoberfläche.
Weitere Informationen:
weight:
0.443 kg
height:
0.052 m
width:
0.120 m
depth:
0.166 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 51,64*
€ 65,27*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 52,85*
€ 66,62*
€ 4,00*
ab € 53,20*
€ 67,01*
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 53,77*
€ 67,64*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,57*
€ 71,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,63*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,93*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,70*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,67*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,50*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,77*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,55*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,01*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,48*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,37*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.