Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS A21 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
ASUS A21 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC00H0-B09000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00H0-B09000
EAN/GTIN:
     4711387111475
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das ASUS A21 Black micro-ATX-Gehäuse bietet Unterstützung für 360-mm-Radiatoren und 380-mm-Grafikkarten, sauberes Kabelmanagement VERBORGENES POTENZIAL ENTDECKEN Das ASUS A21 ist ein PC-Gehäuse, das für minimalistische Mainstream-DIY-PCs entwickelt wurde. Es unterstützt eine Vielzahl von AIO-Kühlern und Grafikkarten und bietet jede Menge Luftströmungspotenzial, damit alles reibungslos läuft. BREITE KOMPATIBILITÄT Obwohl es sich um ein Micro-ATX-Gehäuse handelt, unterstützt das A21 dennoch Radiatoren mit bis zu 360 mm Durchmesser, Grafikkarten mit bis zu 380 mm Länge und CPU-Luftkühler mit bis zu 165 mm Höhe, sodass du viele Möglichkeiten hast, deinen nächsten PC zusammenzustellen. LEISTUNGSFÄHIGE KÜHLUNG Das Frontpanel-Mesh des A21 ist zu 40% durchlässig, um die Balance zwischen Luftstrom und RGB-Sichtbarkeit zu maximieren. Du kannst bis zu drei 120-mm-Lüfter in diesen Bereich deines Systems einbauen, um die Systemtemperaturen zuverlässig zu kontrollieren. UMFANGREICHES KABELMANAGEMENT Das A21 bietet ein 33 mm breites Fach hinter dem Mainboard, in dem du deine Kabel ordentlich verstauen kannst. FARBLICH ABGESTIMMTE BUILDS Beide Varianten des A21 werden mit farblich abgestimmten schwarzen oder weißen internen I/O-Kabeln geliefert, die zu deinem Build passen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
525 mm
Verpackungstiefe:
288 mm
Verpackungshöhe:
493 mm
Paketgewicht:
8400 g
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
2
Anzahl der 2,5:
1
Anzahl der Erweiterungsslots:
5
Seitenfenster:
Ja
Geeignet für:
Gaming
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
165 mm
Max Grafikkarten-Länge:
380 mm
Maximum PSU Länge:
210 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
465 mm
Gewicht:
7300 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.):
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter:
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne:
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.